TRADEFORCE - TDM0006940009 LAMPADA CANTIERE 1000LM - CLIP 360 - 0006940009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7630268418342
Artikelnummer
TDM0006940009
Herstellernummer
0006940009
Hersteller
TDM
"-Power: 10W -Lumen: 1000 / 500 / 250lm LED Color Temperature: 6000 - 7000K -Battery: 3.7V 2500mAh Li-ion battery -Charging input: 5V 1A -Charging time: approx. 3 hours -Run time: approx. 3 / 6 /12 hours -IP65, IK08 -Lamp material: PA6 + TPE + PC -Accessories: 1pc TYPE-C charging cable included"