TRADEFORCE - TDM0006940004 LAMPADA TASCABILE DA 700LM - RICARICABIL - 0006940004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 7 W
Aufladbar - ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP54
Farbtemperatur - 7000...7000 K
Packung
1 ST
EAN
7630268414344
Artikelnummer
TDM0006940004
Herstellernummer
0006940004
Hersteller
TDM
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
7 W
Aufladbar:
ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP54
Farbtemperatur:
7000...7000 K
Integrierte Ladevorrichtung:
ja
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
nein
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grün
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Länge:
397 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
46 mm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
99 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
68 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Länge des Anschlusskabels:
1 m


