Startseite

TRADEFORCE - TDM0006410001 LIVELLA LASER VERDE A CROCE 10M, AUTOLIV - 0006410001

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0006410001 LIVELLA LASER VERDE A CROCE 10M, AUTOLIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rotierende Signalstrecke - nein

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Messwertspeicher - nein

  • Mit Fernbedienung - nein

  • Gewicht - 0.268 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268420826

Artikelnummer

TDM0006410001

Herstellernummer

0006410001

Hersteller

TDM

Rotierende Signalstrecke:

nein

Laserklasse:

Klasse 2

Messwertspeicher:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Gewicht:

0.268 kg

Wellenlänge:

520 nm

Laser-Farbe:

grün

Nivelliergenauigkeit:

+/- 0,5 mm/m

Mit Stativhalterung:

ja

Batterieart:

sonstige

Schnittstelle:

nein

Arbeitsbereich:

0...10 m

Länge:

70 mm

Gehäusefarbe:

grün

Breite:

62 mm

Höhe:

72 mm

La linea Cross Laser funziona con 3V (2 batterie AA) con oltre 6 ore di tempo di lavoro. Presenta un laser di Classe 2 (<1mW) a lunghezza d'onda di 520 nm, che produce una linea da 2 mm a 5 m (100 LUX) con una portata di 10 m. La precisione è ±0,5mm/m, con livellamento automatico in 5s (±4°). Adatto a 040°C, include una tasca in nylon e offre una presa morbida in TPE con un modulo laser professionale. Laser verde colorato. larghezza: 62mm; lunghezza: 70mm; altezza: 70mm; Peso: 0,219kg