Startseite

TRADEFORCE - TDM0004530001 PINZA TIRAFASCETTE 2,5-9,5MM - MANUALE - 0004530001

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0004530001 PINZA TIRAFASCETTE 2,5-9,5MM - MANUALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5...9.5 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268420987

Artikelnummer

TDM0004530001

Herstellernummer

0004530001

Hersteller

TDM

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5...9.5 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Descrizione: 1. Meccanismo di Tensionamento: Robusto e resistente all’usura, garantisce un tensionamento affidabile. 2. Taglia‑Fascette: La lama taglia-fascetta con una durezza di 48–50 HRC, affilato e resistente, consente di tagliare le fascette in modo rapido ed efficiente. Progettata per un utilizzo semplice, la leva di taglio assicura un taglio fluido e senza sforzo delle fascette. 3. Impugnatura Confortevole: L’impugnatura è rivestita con una plastica zigrinata a doppia immersione che offre una presa comoda e antiscivolo per un migliore controllo. 4. Compatibilità: Compatibile con fascette larghe 2,5–9,5 mm e spesse 1,3–2,3 mm. Durata della molla: 60.000 cicli ca.