Startseite

TRADEFORCE - TDM0004460011 CONNETTOREC/LEVE2*0.24MM*21TO1CF60 - 0004460011

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0004460011 CONNETTOREC/LEVE2*0.24MM*21TO1CF60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7630268420109

Artikelnummer

TDM0004460011

Herstellernummer

0004460011

Hersteller

TDM

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Nennstrom:

32 A

Farbe:

grün

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2...4 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

ja

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

12

Connettore con leva; uno a uno; involucro trasparente; intervallo fili: 0,2~4 mm², solidi/rigidi (IEC); trasparente