TRADEFORCE - TDM0004460005 MORSETTOC/LEVE5*0.24MM-5VIECF30PZ - 0004460005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²
Farbe - grün
Transparent - ja
Nennspannung - 450 V
Packung
1 ST
EAN
7630268420130
Artikelnummer
TDM0004460005
Herstellernummer
0004460005
Hersteller
TDM
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2...4 mm²
Farbe:
grün
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
12