Startseite

TRADEFORCE - TDM0004460003 MORSETTOC/LEVE3*0.24MM-3VIECF50PZ - 0004460003

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0004460003 MORSETTOC/LEVE3*0.24MM-3VIECF50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²

  • Farbe - grün

  • Transparent - ja

  • Nennspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268420123

Artikelnummer

TDM0004460003

Herstellernummer

0004460003

Hersteller

TDM

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2...4 mm²

Farbe:

grün

Transparent:

ja

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

12

Connettore con leva; 3 conduttori; alloggiamento trasparente; sezione del filo: 0,2~4 mm², Sol/Str/Flex (IEC)