Startseite

TRADEFORCE - TDM0004150068 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 76 MM - 0004150068

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0004150068 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 76 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 76 mm

  • Schnitttiefe - 44 mm

  • Aufnahmesystem - Gewindeaufnahme

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268411459

Artikelnummer

TDM0004150068

Herstellernummer

0004150068

Hersteller

TDM

Durchmesser:

76 mm

Schnitttiefe:

44 mm

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Messing:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Bi-Metal HSS Hole Saw, 44mm Max.Cutting Depth