Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560016 BATTERIAALCALINASTILO(AA)-CF4PZ - 0003560016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Anzahl der Zellen - 4

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2980 mAh

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401870

Artikelnummer

TDM0003560016

Herstellernummer

0003560016

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Mignon

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2980 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Höhe inkl. Pole:

49.5 mm

Durchmesser:

13.7 mm

Gewicht:

23.5 g

Batteria alcalina AA TRADEFORCE 1.5V, 4 pezzi, 2980 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio