TRADEFORCE - TDM0003560013 BATTERIA ALCALINA 23A - 12V CF 2PZ - 0003560013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Anzahl der Zellen - 2
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 53 mAh
Packung
1 ST
EAN
7630268401849
Artikelnummer
TDM0003560013
Herstellernummer
0003560013
Hersteller
TDM
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
53 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Höhe inkl. Pole:
28.9 mm
Durchmesser:
13 mm
Gewicht:
9 g