Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560012 BATTERIA LITIO A BOTTONE CR2032 3V - 2PZ - 0003560012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Lithium

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 240 mAh

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401832

Artikelnummer

TDM0003560012

Herstellernummer

0003560012

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

240 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2032

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Höhe inkl. Pole:

19.9 mm

Durchmesser:

3 mm

Gewicht:

3.1 g

Batteria a bottone litio e diossido mangnaese, CR2032A, 3V, 2 pezzi, 240 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio