TRADEFORCE - TDM0003560011 BATTERIA LITIO CR123A 3V - CF 1PZ - 0003560011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Anzahl der Zellen - 1
Ausführung - Lithium
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1500 mAh
Packung
1 ST
EAN
7630268401825
Artikelnummer
TDM0003560011
Herstellernummer
0003560011
Hersteller
TDM
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 123 A
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Höhe inkl. Pole:
33.8 mm
Durchmesser:
16.6 mm
Gewicht:
16 g


