Startseite

TRADEFORCE - TDM0003460012 LAMPADA CANTIERE + TREPPIEDE LED 40000LM - 0003460012

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0003460012 LAMPADA CANTIERE + TREPPIEDE LED 40000LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 300 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbtemperatur - 7000...7000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268418410

Artikelnummer

TDM0003460012

Herstellernummer

0003460012

Hersteller

TDM

Max. Systemleistung:

300 W

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

7000...7000 K

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Stativhalterung:

ja

Mit Steckdose:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Rädern:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

6

Lichtfarbe:

weiß

Mit Schutzabdeckung:

ja

Werkstoff der Schutzabdeckung:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

6.7 m

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Gehäusefarbe:

mehrfarbig

Mit Stativ:

ja

Farbe des Gestells:

schwarz

Breite:

200 mm

Höhe:

1950 mm

Tiefe:

200 mm

"- Power: 300W - Lumen output: 40000 / 30000 / 20000 / 10000lm - LED color temperature: 6000 - 7000K - Cable: H07RN-F 3G 1.0mm² X 6.7m + H05RN-F 2G 1.0mm² X 4m - IP54, IK08 - Lamp material: aluminum + PC - Accessories: 2.3m tripod included"