Startseite

TRADEFORCE - TDM0003460003 DOPPIO FARO LED DA 5000 LM - RICARICABIL - 0003460003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 55.6 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Farbtemperatur - 4000...7000 K

  • Nennspannung - 7.3...7.3 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268414221

Artikelnummer

TDM0003460003

Herstellernummer

0003460003

Hersteller

TDM

Max. Systemleistung:

55.6 W

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Farbtemperatur:

4000...7000 K

Nennspannung:

7.3...7.3 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Mit Steckdose:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Rädern:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Mit Schutzabdeckung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Anschlussart:

Steckklemme

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000...5000 lm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Gehäusefarbe:

grün

Mit Stativ:

ja

Breite:

679 mm

Höhe:

1994 mm

Tiefe:

679 mm

Torcia portatile, TRADEFORCE modello - TDM0003460003 - DOPPIO FARO LED DA 5000 LM RICAR.