TRADEFORCE - TDM0001810011 CASSETTAPORTAUTENSILI560*280*250MM - 0001810011
.jpg?85758476846E6190A675847584676693807584768A68606481767C7884676364846E82AFC29E&ts=1792014553599)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 12
Höhe - 250 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268420000
Artikelnummer
TDM0001810011
Herstellernummer
0001810011
Hersteller
TDM
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
12
Höhe:
250 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
560 mm
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
280 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
sonstige
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
ja


