TRADEFORCE - TDM0001670014 SONDA P/CAVI POLIESTERE - 3MM - L.15M - 0001670014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 15 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
7630268418939
Artikelnummer
TDM0001670014
Herstellernummer
0001670014
Hersteller
TDM
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
15 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
grün
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Bruchlast:
80 kg
Durchmesser Trommel/Ring:
320 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne


