TRADEFORCE - TDM0001670007 SONDA P/CAVI 4MM ACC/NYL AR. - 30M +DISP - 0001670007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
7630268418885
Artikelnummer
TDM0001670007
Herstellernummer
0001670007
Hersteller
TDM
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
130 kg
Durchmesser Trommel/Ring:
280 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
Gehäuse


