Startseite

TRADEFORCE - TDM0001670005 SONDA P/CAVI ACC/NYL 4MM - 20M ARANCIONE - 0001670005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 20 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268418861

Artikelnummer

TDM0001670005

Herstellernummer

0001670005

Hersteller

TDM

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

20 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

130 kg

Durchmesser Trommel/Ring:

320 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

ohne

Cavo in nylon d'acciaio, lunghezza 20m, diametro 4mm, arancione, senza dispenser