TRADEFORCE - TDM0001630006 SPELLAFILI MULTI 0.5-6 MM - SUST. LINE - 0001630006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 8...13 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5...6 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Max. AWG-Größe - 10
Kerbtiefe einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268415594
Artikelnummer
TDM0001630006
Herstellernummer
0001630006
Hersteller
TDM
Abisolierbereich Durchmesser:
8...13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5...6 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja


