TRADEFORCE - TDM0001630003 COLTELLO DA ELETTRICISTA - SUST. LINE - 0001630003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 4...28 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Spiralschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268415563
Artikelnummer
TDM0001630003
Herstellernummer
0001630003
Hersteller
TDM
Abisolierbereich Durchmesser:
4...28 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Conduttori a trefoli sottili e solidi con isolamento in PVC cavi rotondi e per ambienti umidi, Area di applicazione: diametro esterno 4 28 mm, Lama a gancio per uso aggiuntivo con cappuccio di sicurezza, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna regolabile + sostituibile, Peso 80 g, Lunghezza 185 mm


