Startseite

TRADEFORCE - TDM0001630002 SPELACAVI 4-28MM MULTI SIZE-SUST. LINE - 0001630002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001630002 SPELACAVI 4-28MM MULTI SIZE-SUST. LINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4...28 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.5...6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 20

  • Max. AWG-Größe - 10

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268415556

Artikelnummer

TDM0001630002

Herstellernummer

0001630002

Hersteller

TDM

Abisolierbereich Durchmesser:

4...28 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.5...6 mm²

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

10

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Isolamento in PVC a cavo, Area di applicazione: diametro esterno 4 , 28 mm, Uso aggiuntivo: spelatura di conduttori da 0,5 a 6,0 mm?, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna regolabile + sostituibile, Peso 61g, Lunghezza 145 mm