Startseite

TRADEFORCE - TDM0001630001 SPELACAVI 4-28MM,LAMA RETT.-SUST.LINE - 0001630001

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001630001 SPELACAVI 4-28MM,LAMA RETT.-SUST.LINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4...28 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268415549

Artikelnummer

TDM0001630001

Herstellernummer

0001630001

Hersteller

TDM

Abisolierbereich Durchmesser:

4...28 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Isolamento in PVC a cavo, Area di applicazione: diametro esterno 4 , 28 mm, Lama a gancio retrattile per uso aggiuntivo, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna regolabile + sostituibile, Peso 70 g, Lunghezza145 mm