TRADEFORCE - TDM0001620004 PUNTA GRADINI 6-52MM - H-SPEED - 0001620004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bohrstufen - 12
Maßeinheit - mm
Min. Bohrdurchmesser - 6 mm
Max. Bohrdurchmesser - 52 mm
Max. Plattendicke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268412173
Artikelnummer
TDM0001620004
Herstellernummer
0001620004
Hersteller
TDM
Anzahl der Bohrstufen:
12
Maßeinheit:
mm
Min. Bohrdurchmesser:
6 mm
Max. Bohrdurchmesser:
52 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
12
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Mit Kühlkanal:
nein
Spiralnut:
nein
Zentrierspitze:
ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
nein
Schaftdurchmesser:
13 mm


