TRADEFORCE - TDM0001620003 PUNTAAGRADINI4-39MM-5%COBH-SPEED - 0001620003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - mm
Anzahl der Bohrstufen - 13
Max. Bohrdurchmesser - 39 mm
Hartmetallausführung - ja
Mit Kantenbrecher - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268412166
Artikelnummer
TDM0001620003
Herstellernummer
0001620003
Hersteller
TDM
Maßeinheit:
mm
Anzahl der Bohrstufen:
13
Max. Bohrdurchmesser:
39 mm
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Schneidstoff:
HSS-E
Max. Plattendicke:
3 mm
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Auswechselbare Zentrierspitze:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
13
Spiralnut:
nein
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm


