TRADEFORCE - TDM0001620002 PUNTAAGRADINI6.5-32.5MM-5%COBALT - 0001620002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - mm
Anzahl der Bohrstufen - 12
Max. Bohrdurchmesser - 32.5 mm
Hartmetallausführung - ja
Mit Kantenbrecher - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268412067
Artikelnummer
TDM0001620002
Herstellernummer
0001620002
Hersteller
TDM
Maßeinheit:
mm
Anzahl der Bohrstufen:
12
Max. Bohrdurchmesser:
32.5 mm
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Schneidstoff:
HSS-E
Max. Plattendicke:
3 mm
Min. Bohrdurchmesser:
6.5 mm
Auswechselbare Zentrierspitze:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
12
Spiralnut:
nein
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm


