Startseite

TRADEFORCE - TDM0001610003 MARTELLO C/ MANICO IN LEGNO 200 GR - 0001610003

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001610003 MARTELLO C/ MANICO IN LEGNO 200 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Stahl

  • Gewicht Kopf - 200 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 19.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400149

Artikelnummer

TDM0001610003

Herstellernummer

0001610003

Hersteller

TDM

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Kopfes:

Stahl

Gewicht Kopf:

200 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

19.5 mm

Magnetisch:

nein

Antimagnetisch:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Rückschlagfrei:

nein

Wechselbare Spitze:

nein

Mit Nagelzieher:

nein

Mit Stielschutz:

nein

Mit Nagelhalter:

nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

19.5 mm

Gesamtgewicht:

400 g

Martello da meccanico 200g con manico in legno duro. Acciaio al carbonio forgiato a caldo. Testa completamente trattata termicamente e lucidata. Manico robusto in legno duro