TRADEFORCE - TDM0001600004 FORBICE ELETTRICISTA - 0001600004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Mit Drahtschneider - ja
Richtung - beidseitig
Länge der Klinge - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268405236
Artikelnummer
TDM0001600004
Herstellernummer
0001600004
Hersteller
TDM
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Mit Drahtschneider:
ja
Richtung:
beidseitig
Länge der Klinge:
40 mm
Länge:
155 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Forbici multiuso per elettricisti da 155 mm, adatte per tagliare, spellare, crimpare. Lame ad alta durezza e bordo seghettato antiscivolo per una resa precisa. Manici dal design ergonomico e ideali per l'uso con impugnatura sinistra e destra. Con fondina, utile per il trasporto.