TRADEFORCE - TDM0001550007 SAFETY-CUTTER CARICA VELOCE DELLA LAMA - 0001550007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Cuttermesser - ja
Klingenform - gerade
Kabelmesser - nein
Länge der Klinge - 65 mm
Mit Verriegelung - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268401306
Artikelnummer
TDM0001550007
Herstellernummer
0001550007
Hersteller
TDM
Cuttermesser:
ja
Klingenform:
gerade
Kabelmesser:
nein
Länge der Klinge:
65 mm
Mit Verriegelung:
nein
Gesamtlänge:
165 mm
Mit Gleitschuh:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Mit Schaber:
nein
Automatischer Rückzug:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Ausziehbar:
nein


