TRADEFORCE - TDM0001440001 CACCIAVITE ISOLATO SLIM PH1 80MM - 0001440001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400460
Artikelnummer
TDM0001440001
Herstellernummer
0001440001
Hersteller
TDM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
5 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Ausführung funkenarm:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
nein
Gewicht:
53 g