TRADEFORCE - TDM0001420003 Cesoia per funi metalliche fino a D4 mm - 0001420003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 4 mm
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 190 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268419981
Artikelnummer
TDM0001420003
Herstellernummer
0001420003
Hersteller
TDM
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
4 mm
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
190 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten


