TRADEFORCE - TDM0001280099 NASTROTELATO0,19X50MM*50MT - 0001280099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Gewebeklebeband - ja
Farbe - Silber
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7630268410216
Artikelnummer
TDM0001280099
Herstellernummer
0001280099
Hersteller
TDM
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Gewebeklebeband:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
0...60 °C
Stärke:
0.19 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Magnetisch:
nein


