Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460077 NASTRO HOOK & LOOP 10M - 0000460077

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 20 mm

  • Bandlänge - 10000 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Schlitzraster

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7630268403317

Artikelnummer

TDM0000460077

Herstellernummer

0000460077

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

20 mm

Bandlänge:

10000 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Schlitzraster

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

0...65 °C

Montagetemperatur:

0...65 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Nastro velcro, TRADEFORCE modello - TDM0000460077 - NASTRO HOOK LOOP 10M