Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAVNM1000HE1 RECUPERATORE DI CALORE DA 1000 MC/H - VNM1000HE1

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAVNM1000HE1 RECUPERATORE DI CALORE DA 1000 MC/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Anschlussspannung - 1x 230 V AC

  • Art der Heizbatterie - ohne

  • Change-over-System - nein

  • Wärmerückgewinnung über - Kreuzgegenströmer

Packung

  • 1 ST

EAN

4904550689516

Artikelnummer

HVAVNM1000HE1

Herstellernummer

VNM1000HE1

Hersteller

HVA

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Anschlussspannung:

1x 230 V AC

Art der Heizbatterie:

ohne

Change-over-System:

nein

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenströmer

Höhe:

400 mm

Thermischer Ertrag:

77 %

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Art der Kühlbatterie:

ohne

Lüftertyp:

sonstige

Mit Bypass:

ja

Motortyp:

DC

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Mit Dachblech:

nein

Frostschutzschaltung:

nein

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Breite:

1189 mm

Länge:

1189 mm

Nenndurchmesser Aussenanschluss:

250 mm

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Kondensatablauf:

ja

Nenndurchmesser Innenanschluss:

250 mm

Mit Stützrahmen:

nein

VN-M1000HE1 RECUPERATORE CALORE ARIA-ARIA