TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM801KRTPE UI PARETE R32 E R410 - RAVRM801KRTPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8855169062282
Artikelnummer
HVARAVRM801KRTPE
Herstellernummer
RAVRM801KRTPE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
320 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
250 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
50...60 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
680...1040 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
680...1040 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
35...45 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
35...45 dB(A)
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
14 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


