Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561KRTPE UI PARETE R32 E R410 - RAVRM561KRTPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561KRTPE UI PARETE R32 E R410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169062275

Artikelnummer

HVARAVRM561KRTPE

Herstellernummer

RAVRM561KRTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

320 mm

Breite:

1050 mm

Tiefe:

250 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

50...57 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

680...960 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

680...960 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

35...42 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

35...42 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

14 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DIGITAL RAV-RM561KRTP-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER