Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561BTPE UI CANALIZZABILE STANDARD R32,R410 - RAVRM561BTPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561BTPE UI CANALIZZABILE STANDARD R32,R410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Höhe - 275 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169062237

Artikelnummer

HVARAVRM561BTPE

Herstellernummer

RAVRM561BTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

275 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

700 mm

Tiefe:

750 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

40...48 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

480...800 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

480...800 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

25...33 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

25...33 dB(A)

Verfügbarer Druck:

30 Pa

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

23 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DIGITAL RAV-RM561BTP-E UNITA INTERNA CANALIZZABILE STANDARD