Startseite
Nicht mehr in Produktion

TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM801BTPE UNITA INTERNA CANALIZZABILE STANDARD - RAVHM801BTPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM801BTPE UNITA INTERNA CANALIZZABILE STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169093033

Artikelnummer

HVARAVHM801BTPE

Herstellernummer

RAVHM801BTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

275 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

750 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

41...49 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

720...1200 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

720...1200 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

26...34 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

26...34 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Mit Luftreinigungsfilter:

nein

Gewicht:

30 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DIGITAL RAV-HM801BTP-E UNITA INTERNA CANALIZZABILE STANDARD