TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM401KRTPE UNITA INTERNA PARETE - RAVHM401KRTPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8855169000970
Artikelnummer
HVARAVHM401KRTPE
Herstellernummer
RAVHM401KRTPE
Hersteller
HVA
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
293 mm
Breite:
798 mm
Tiefe:
230 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
450...700 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
450...700 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
30...41 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
30...41 dB(A)
Schallleistungsniveau:
45...56 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Gewicht:
10 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


