TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1601CTPE UNITA INTERNA SOFFITTO - RAVHM1601CTPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8855169000833
Artikelnummer
HVARAVHM1601CTPE
Herstellernummer
RAVHM1601CTPE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
235 mm
Breite:
1586 mm
Tiefe:
690 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Schallleistungsniveau:
51...61 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
1260...2040 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1260...2040 m³/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Gewicht:
37 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


