Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1401UTPE UNITA INTERNA CASSETTA A 4 VIE STANDARD - RAVHM1401UTPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1401UTPE UNITA INTERNA CASSETTA A 4 VIE STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169093019

Artikelnummer

HVARAVHM1401UTPE

Herstellernummer

RAVHM1401UTPE

Hersteller

HVA

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

319 mm

Breite:

840 mm

Tiefe:

840 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

1230...2100 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1230...2100 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

34...44 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

34...44 dB(A)

Schallleistungsniveau:

49...59 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Mit Luftreinigungsfilter:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Gewicht:

24 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DIGITAL RAV-HM1401UTP-E UNITA INTERNA A CASSETTA 4VIE 90x90