TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1101CTPE UNITA INTERNA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8855169000819
Artikelnummer
HVARAVHM1101CTPE
Herstellernummer
RAVHM1101CTPE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
235 mm
VRF-Ausführung:
nein
Breite:
1586 mm
Tiefe:
690 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Schallleistungsniveau:
47...59 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
1020...1860 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1020...1860 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
32...44 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
32...44 dB(A)
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


