Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP801ATWE UE SUPER DI SERIE 1 R32 - RAVGP801ATWE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP801ATWE UE SUPER DI SERIE 1 R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1.9 kg

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5903699867174

Artikelnummer

HVARAVGP801ATWE

Herstellernummer

RAVGP801ATWE

Hersteller

HVA

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.9 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

1050 mm

Breite:

1010 mm

Tiefe:

370 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46...46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...48 dB(A)

Schallleistungsniveau:

63...66 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...52 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-27...15 °C

Min. Leitungslänge:

3 m

Max. Leitungslänge:

50 m

Max. Höhenunterschied:

30 m

Gewicht:

74 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

RAV-GP801ATW-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE SUPER DIGITAL