Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP801ATE UE SUPER DI SERIE 1 R32 - RAVGP801ATE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP801ATE UE SUPER DI SERIE 1 R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1.9 kg

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4904550688830

Artikelnummer

HVARAVGP801ATE

Herstellernummer

RAVGP801ATE

Hersteller

HVA

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.9 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

20.3 A

Kühlleistung:

0...0 kW

Heizleistung:

0...0 kW

Höhe:

1050 mm

Breite:

1010 mm

Tiefe:

370 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46...46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...48 dB(A)

Schallleistungsniveau:

63...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...52 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-27...15 °C

Min. Leitungslänge:

3 m

Max. Leitungslänge:

50 m

Max. Höhenunterschied:

30 m

Gewicht:

74 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Digital Inverter, dotata del gas a basso impatto ambientale R32, è la soluzione avanzata in grado di soddisfare la crescente domanda di mercato verso installazioni semplificate e capaci di creare il massimo comfort per il consumatore. Questa nuova soluzione consente di sostituire gli obsoleti climatizzatori ad alto consumo energetico con unità Inverter di ultima generazione, per godere di significativi vantaggi in termini di rendimento, comfort acustico ed efficienza energetica. POMPE DI CALORE REFRIGERANTE R32 CON GWP 675 INVERTER VETTORIALE ELEVATE PRESTAZIONI