Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1401AT8E UE SUPER DI SERIE 1 R32 3HP - RAVGP1401AT8E

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1401AT8E UE SUPER DI SERIE 1 R32 3HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0...0 kW

  • Heizleistung - 0...0 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4904550694657

Artikelnummer

HVARAVGP1401AT8E

Herstellernummer

RAVGP1401AT8E

Hersteller

HVA

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0...0 kW

Heizleistung:

0...0 kW

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

14.7 A

Höhe:

1340 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

320 mm

Schalldruckniveau kühlen:

51...51 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

52...52 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.6 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Gewicht:

95 kg

Min. Leitungslänge:

3 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...46 °C

Max. Leitungslänge:

75 m

Schallleistungsniveau:

68...69 dB(A)

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...15 °C

Max. Höhenunterschied:

30 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Digital Inverter, dotata del gas a basso impatto ambientale R32, è la soluzione avanzata in grado di soddisfare la crescente domanda di mercato verso installazioni semplificate e capaci di creare il massimo comfort per il consumatore. Questa nuova soluzione consente di sostituire gli obsoleti climatizzatori ad alto consumo energetico con unità Inverter di ultima generazione, per godere di significativi vantaggi in termini di rendimento, comfort acustico ed efficienza energetica. POMPE DI CALORE REFRIGERANTE R32 CON GWP 675 INVERTER VETTORIALE ELEVATE PRESTAZIONI