Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1101ATE UE SUPER DI SERIE 1 R32 - RAVGP1101ATE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1101ATE UE SUPER DI SERIE 1 R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 3.1 kg

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4904550688922

Artikelnummer

HVARAVGP1101ATE

Herstellernummer

RAVGP1101ATE

Hersteller

HVA

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

3.1 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

20.5 A

Höhe:

1550 mm

Breite:

1010 mm

Tiefe:

370 mm

Schalldruckniveau kühlen:

49...49 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

50...50 dB(A)

Schallleistungsniveau:

66...67 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...52 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-27...15 °C

Min. Leitungslänge:

3 m

Max. Leitungslänge:

75 m

Max. Höhenunterschied:

30 m

Gewicht:

104 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

RAV-GP1101AT-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE