Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1101AT8E UE SUPER DI SERIE 1 R32 3HP - RAVGP1101AT8E

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1101AT8E UE SUPER DI SERIE 1 R32 3HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4904550694633

Artikelnummer

HVARAVGP1101AT8E

Herstellernummer

RAVGP1101AT8E

Hersteller

HVA

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

14.7 A

Höhe:

1340 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

320 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

532 kWh

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.6 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Gewicht:

95 kg

Min. Leitungslänge:

3 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...46 °C

Max. Leitungslänge:

75 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...15 °C

Max. Höhenunterschied:

30 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

RAV-GP1101AT8-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE