TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901UTPE UI SMART CASSETTA 4 VIE 90X90 - RAVGM901UTPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8855169082143
Artikelnummer
HVARAVGM901UTPE
Herstellernummer
RAVGM901UTPE
Hersteller
HVA
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
1.9...8.8 kW
Heizleistung:
1.6...9.9 kW
Höhe:
319 mm
Breite:
840 mm
Tiefe:
840 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
900...1600 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
900...1600 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
33...40 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
33...40 dB(A)
Schallleistungsniveau:
48...55 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Gewicht:
24 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


