Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901BTPE UI CANALIZZABILE STANDARD - RAVGM901BTPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901BTPE UI CANALIZZABILE STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.9...8.8 kW

  • Heizleistung - 1.6...9.9 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169082167

Artikelnummer

HVARAVGM901BTPE

Herstellernummer

RAVGM901BTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.9...8.8 kW

Heizleistung:

1.6...9.9 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

275 mm

Breite:

1400 mm

Tiefe:

750 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

45...52 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

1000...1700 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1000...1700 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

30...37 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

30...37 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Mit Luftreinigungsfilter:

nein

Gewicht:

40 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DIGITAL RAV-GM901BTP-E UNITA INTERNA CANALIZZABILE STANDARD