TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM561ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32 - RAVGM561ATPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 0.9 kg
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8855169062510
Artikelnummer
HVARAVGM561ATPE
Herstellernummer
RAVGM561ATPE
Hersteller
HVA
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.9 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
15.5 A
Kühlleistung:
0...0 kW
Heizleistung:
0...0 kW
Höhe:
550 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
290 mm
Schalldruckniveau kühlen:
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
48...48 dB(A)
Schallleistungsniveau:
63...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...46 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...15 °C
Min. Leitungslänge:
5 m
Max. Leitungslänge:
30 m
Max. Höhenunterschied:
30 m
Gewicht:
40 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


