Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM401ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32 - RAVGM401ATPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM401ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 0.9 kg

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169062503

Artikelnummer

HVARAVGM401ATPE

Herstellernummer

RAVGM401ATPE

Hersteller

HVA

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.9 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

9.2 A

Höhe:

550 mm

Breite:

780 mm

Tiefe:

290 mm

Schalldruckniveau kühlen:

49...49 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

50...50 dB(A)

Schallleistungsniveau:

64...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...46 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...15 °C

Min. Leitungslänge:

2 m

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

10 m

Gewicht:

39 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Digital Inverter, dotata del gas a basso impatto ambientale R32, è la soluzione avanzata in grado di soddisfare la crescente domanda di mercato verso installazioni semplificate e capaci di creare il massimo comfort per il consumatore. Questa nuova soluzione consente di sostituire gli obsoleti climatizzatori ad alto consumo energetico con unità Inverter di ultima generazione, per godere di significativi vantaggi in termini di rendimento, comfort acustico ed efficienza energetica. POMPE DI CALORE REFRIGERANTE R32 CON GWP 675 INVERTER VETTORIALE ELEVATE PRESTAZIONI